Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pladeskrue med linsehoved, form C med H-krydskærv DIN 7983, stål, forzinket, blåpassiveret (FZB), form C, H-krydskærv

DIN 7983, stål, forzinket, H, form C, med spids
PL.SKRUE DIN7983 C LH H2 FZB 4,2X19

Varenr. 011742 19

EAN 4011231181310

Prisvisning for kunder efter login
Pladeskrue med linsehoved, form C med H-krydskærv DIN 7983, stål, forzinket, blåpassiveret (FZB), form C, H-krydskærv

Varenr. 011742 19
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
Pladeskruer tilhører familien af gevindformende skruer. Når de skrues ind i et forboret kernehul, former disse skruer deres eget modgevind.



Vejledende værdier for valg af den korrekte kernehuldiameter kan findes i DIN 7975.



Form C = gevind med spids


Form F = gevind uden spids


Form R = gevind med afrundet spids

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 7983

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Form

C

Hovedtype

Linsehoved

Kærvtype

H

Indvendig kærv

H2

Nominel diameter (d1)

4,2 mm

Hoveddiameter (dk)

8,1 mm

Længde (l1)

19 mm

Hovedhøjde (k1)

2,5 mm

Gevindtype

ST

Gevinddesign

Fuldt gevind

RoHS-kompatibel

Ja

Ydeevnedeklaration (EU-CPR)

Nej

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger